Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 23° + PATERE - GRIS - 5493335

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 23° + PATERE - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673147617

Réf. Sonepar

00553314761

Réf. Fournisseur

5493335

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ROLUX IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 23° + PATERE - GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5493335

De la gamme de produit : Projecteurs leds