Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 23° + PATERE - NOIR - 5493332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673147600
Réf. Sonepar
00553314760
Réf. Fournisseur
5493332
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ROLUX IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 23° + PATERE - NOIR


