Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 37° + PATERE - BLANC - 5493831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673147501
Réf. Sonepar
00553314750
Réf. Fournisseur
5493831
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ROLUX IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000°K 37° + PATERE - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


