Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 49° + PATERE - NOIR - 5493752

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673147488
Réf. Sonepar
00553314748
Réf. Fournisseur
5493752
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ROLUX IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500°K 49° + PATERE - NOIR