Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 49° + PATERE - BLANC - 5493741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673147440
Réf. Sonepar
00553314744
Réf. Fournisseur
5493741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ROLUX IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 49° + PATERE - BLANC


