Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 57° + PATERE - NOIR - 5494942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673147990
Réf. Sonepar
00553314799
Réf. Fournisseur
5494942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ROLUX IRC90 DALI 39W 4908Lm 4000°K 57° + PATERE - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


