Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 49° + PATERE NOIR - 5495052

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 49° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3598 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673147754

Réf. Sonepar

00553314775

Réf. Fournisseur

5495052

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3598 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ROLUX IRC90 DALI 40W 3833Lm 3500°K 49° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5495052

De la gamme de produit : Projecteurs leds