Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 23° + PATERE BLANC - 5495241

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 23° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673147891

Réf. Sonepar

00553314789

Réf. Fournisseur

5495241

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ROLUX IRC90 DALI 40W 3911Lm 4000°K 23° + PATERE BLANC