Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 42° + PATERE . BLANC - 5495631

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673148317
Réf. Sonepar
00553314831
Réf. Fournisseur
5495631
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ROLUX IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000°K 42° + PATERE . BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


