Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 28° + PATERE . GRIS - 5495755

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673148485
Réf. Sonepar
00553314848
Réf. Fournisseur
5495755
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ROLUX IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 28° + PATERE . GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


