Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 28° + PATERE . NOIR - 5495752

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673148478
Réf. Sonepar
00553314847
Réf. Fournisseur
5495752
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ROLUX IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 28° + PATERE . NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


