Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 42° + PATERE . GRIS - 5495655

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 42° + PATERE . GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673148393

Réf. Sonepar

00553314839

Réf. Fournisseur

5495655

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ROLUX IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500°K 42° + PATERE . GRIS