Cubispot - ROLUX LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° + PATERE NOIR - 571BC22

CopieCopie
Cubispot - ROLUX LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2904 lm

  • flux lumineux - 2904...2904 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673148744

Réf. Sonepar

00553314874

Réf. Fournisseur

571BC22

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2904 lm

flux lumineux:

2904...2904 lm

ROLUX LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 28° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 571BC22

De la gamme de produit : Projecteurs leds