Cubispot - ROLUX LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° + PATERE BLANC - 571BC41

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2904 lm
flux lumineux - 2904...2904 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673148676
Réf. Sonepar
00553314867
Réf. Fournisseur
571BC41
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2904 lm
flux lumineux:
2904...2904 lm
ROLUX LED BOUCHERIE 45W 3181Lm 57° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: