Cubispot - ROLUX LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° + PATERE NOIR - 571B132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3848 lm
flux lumineux - 3848...3848 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673148539
Réf. Sonepar
00553314853
Réf. Fournisseur
571B132
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3848 lm
flux lumineux:
3848...3848 lm
ROLUX LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° + PATERE NOIR