Cubispot - ROLUX LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° + PATERE BLANC - 571B231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4432 lm
flux lumineux - 4432...4432 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673148614
Réf. Sonepar
00553314861
Réf. Fournisseur
571B231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4432 lm
flux lumineux:
4432...4432 lm
ROLUX LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 42° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


