Cubispot - ROLUX LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 28° + PATERE BLANC - 571TE21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3886 lm
flux lumineux - 3886...3886 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673148911
Réf. Sonepar
00553314891
Réf. Fournisseur
571TE21
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
flux lumineux:
3886...3886 lm
ROLUX LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 28° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


