Cubispot - ROLUX LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° + PATERE GRIS - 571TE35

CopieCopie
Cubispot - ROLUX LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3886 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 3886...3886 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673148904

Réf. Sonepar

00553314890

Réf. Fournisseur

571TE35

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3886 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

3886...3886 lm

ROLUX LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° + PATERE GRIS