Cubispot - ROLUX LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° + PATERE NOIR - 571TE32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3886 lm
flux lumineux - 3886...3886 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673148898
Réf. Sonepar
00553314889
Réf. Fournisseur
571TE32
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
flux lumineux:
3886...3886 lm
ROLUX LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° + PATERE NOIR


