Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - RONDO IRC80 10W 1180Lm 3000°K 24° INT.NOIR/EXT.BLANC - 7032031

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC80 10W 1180Lm 3000°K 24° INT.NOIR/EXT.BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1180 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673191283

Réf. Sonepar

00553319128

Réf. Fournisseur

7032031

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1180 lm

température de couleur:

3000...3000 K

RONDO IRC80 10W 1180Lm 3000°K 24° INT.NOIR/EXT.BLANC