Cubispot - RONDO IRC80 10W 1180Lm 3000°K 36° INT./EXT.NOIR - 7041032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1180 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673039103
Réf. Sonepar
00553303910
Réf. Fournisseur
7041032
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1180 lm
température de couleur:
3000...3000 K
RONDO IRC80 10W 1180Lm 3000°K 36° INT./EXT.NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


