Cubispot - RONDO IRC80 10W 1180Lm 3000°K 36° INT.NOIR/EXT.BLANC - 7031031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1180 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673039028
Réf. Sonepar
00553303902
Réf. Fournisseur
7031031
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1180 lm
température de couleur:
3000...3000 K
RONDO IRC80 10W 1180Lm 3000°K 36° INT.NOIR/EXT.BLANC