Cubispot - RONDO IRC80 10W 1212Lm 4000°K 24° INT.BLANC/EXT.NOIR - 7052042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1212 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673191856
Réf. Sonepar
00553319185
Réf. Fournisseur
7052042
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1212 lm
température de couleur:
4000...4000 K
RONDO IRC80 10W 1212Lm 4000°K 24° INT.BLANC/EXT.NOIR