Cubispot - RONDO IRC80 12W 1421Lm 3500°K 24° INT.BLANC/EXT.NOIR - 7052252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1421 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673191894
Réf. Sonepar
00553319189
Réf. Fournisseur
7052252
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1421 lm
température de couleur:
3500...3500 K
RONDO IRC80 12W 1421Lm 3500°K 24° INT.BLANC/EXT.NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: