Cubispot - RONDO IRC80 14W 1610Lm 3000°K 17° INT./EXT.NOIR - 7043432

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC80 14W 1610Lm 3000°K 17° INT./EXT.NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1610 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673191740

Réf. Sonepar

00553319174

Réf. Fournisseur

7043432

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1610 lm

température de couleur:

3000...3000 K

RONDO IRC80 14W 1610Lm 3000°K 17° INT./EXT.NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7043432

De la gamme de produit : Encastrés leds