Cubispot - RONDO IRC80 14W 1610Lm 3000°K 24° INT.NOIR/EXT.BLANC - 7032431

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC80 14W 1610Lm 3000°K 24° INT.NOIR/EXT.BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1610 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673191344

Réf. Sonepar

00553319134

Réf. Fournisseur

7032431

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1610 lm

température de couleur:

3000...3000 K

RONDO IRC80 14W 1610Lm 3000°K 24° INT.NOIR/EXT.BLANC