Cubispot - RONDO IRC80 14W 1610Lm 3000°K 36° INT./EXT.NOIR - 7041432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1610 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673039141
Réf. Sonepar
00553303914
Réf. Fournisseur
7041432
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1610 lm
température de couleur:
3000...3000 K
RONDO IRC80 14W 1610Lm 3000°K 36° INT./EXT.NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


