Cubispot - RONDO IRC80 14W 1639Lm 3500°K 36° INT./EXT.NOIR - 7041452

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC80 14W 1639Lm 3500°K 36° INT./EXT.NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1639 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673191528

Réf. Sonepar

00553319152

Réf. Fournisseur

7041452

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1639 lm

température de couleur:

3500...3500 K

RONDO IRC80 14W 1639Lm 3500°K 36° INT./EXT.NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7041452

De la gamme de produit : Encastrés leds