Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - RONDO IRC80 8W 972Lm 3500°K 24° INT/EXT BLANC - 7022851

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC80 8W 972Lm 3500°K 24° INT/EXT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 972 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673190996

Réf. Sonepar

00553319099

Réf. Fournisseur

7022851

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

972 lm

température de couleur:

3500...3500 K

RONDO IRC80 8W 972Lm 3500°K 24° INT/EXT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7022851

De la gamme de produit : Encastrés leds