Cubispot - RONDO IRC80 DALI 10W 1180Lm 3000°K 17° INT/EXT NOIR - 7041332

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC80 DALI 10W 1180Lm 3000°K 17° INT/EXT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1180 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673194482

Réf. Sonepar

00553319448

Réf. Fournisseur

7041332

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1180 lm

température de couleur:

3000...3000 K

RONDO IRC80 DALI 10W 1180Lm 3000°K 17° INT/EXT NOIR