Cubispot - RONDO IRC80 DALI 10W 1199Lm 3500°K 36° INT/EXT NOIR - 7040252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 1199 lm 
- température de couleur - 3500...3500 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673194260
Réf. Sonepar
00553319426
Réf. Fournisseur
7040252
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1199 lm
température de couleur:
3500...3500 K
RONDO IRC80 DALI 10W 1199Lm 3500°K 36° INT/EXT NOIR


