Cubispot - RONDO IRC80 DALI 10W 1212Lm 4000°K 36° INT.BLANC/EXT NOIR - 7050242

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC80 DALI 10W 1212Lm 4000°K 36° INT.BLANC/EXT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1212 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673194611

Réf. Sonepar

00553319461

Réf. Fournisseur

7050242

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1212 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

RONDO IRC80 DALI 10W 1212Lm 4000°K 36° INT.BLANC/EXT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7050242

De la gamme de produit : Encastrés leds