Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - RONDO IRC80 DALI 12W 1398Lm 3000°K 24° INT.BLANC/EXT NOIR - 7050732

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC80 DALI 12W 1398Lm 3000°K 24° INT.BLANC/EXT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1398 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673194758

Réf. Sonepar

00553319475

Réf. Fournisseur

7050732

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1398 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

RONDO IRC80 DALI 12W 1398Lm 3000°K 24° INT.BLANC/EXT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7050732

De la gamme de produit : Encastrés leds