Cubispot - RONDO IRC80 DALI 12W 1421Lm 3500°K 36° INT.BLANC/EXT NOIR - 7050352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1421 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673194659
Réf. Sonepar
00553319465
Réf. Fournisseur
7050352
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1421 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
RONDO IRC80 DALI 12W 1421Lm 3500°K 36° INT.BLANC/EXT NOIR