Cubispot - RONDO IRC80 DALI 14W 1654Lm 4000°K 17° INT/EXT BLANC - 7021641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1654 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673193836
Réf. Sonepar
00553319383
Réf. Fournisseur
7021641
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1654 lm
température de couleur:
4000...4000 K
RONDO IRC80 DALI 14W 1654Lm 4000°K 17° INT/EXT BLANC