Cubispot - RONDO IRC80 DALI 14W 1654Lm 4000°K 17° INT/EXT NOIR - 7041642

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC80 DALI 14W 1654Lm 4000°K 17° INT/EXT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1654 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673194550

Réf. Sonepar

00553319455

Réf. Fournisseur

7041642

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1654 lm

température de couleur:

4000...4000 K

RONDO IRC80 DALI 14W 1654Lm 4000°K 17° INT/EXT NOIR