Cubispot - RONDO IRC80 DALI 8W 981Lm 4000°K 17° INT.BLANC/EXT NOIR - 7051142

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC80 DALI 8W 981Lm 4000°K 17° INT.BLANC/EXT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 981 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673194826

Réf. Sonepar

00553319482

Réf. Fournisseur

7051142

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

981 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

RONDO IRC80 DALI 8W 981Lm 4000°K 17° INT.BLANC/EXT NOIR