Cubispot - RONDO IRC80 DALI 8W 981Lm 4000°K 17° INT.NOIR/EXT BLANC - 7031141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 981 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673194109
Réf. Sonepar
00553319410
Réf. Fournisseur
7031141
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
981 lm
température de couleur:
4000...4000 K
RONDO IRC80 DALI 8W 981Lm 4000°K 17° INT.NOIR/EXT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


