Cubispot - RONDO IRC90 10W 1011Lm 3000°K 17° INT.NOIR/EXT.BLANC - 7036031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1011 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673192686
Réf. Sonepar
00553319268
Réf. Fournisseur
7036031
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1011 lm
température de couleur:
3000...3000 K
RONDO IRC90 10W 1011Lm 3000°K 17° INT.NOIR/EXT.BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


