Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - RONDO IRC90 10W 1024Lm 3500°K 36° INT.BLANC/EXT.NOIR - 7054052

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC90 10W 1024Lm 3500°K 36° INT.BLANC/EXT.NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1024 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673193188

Réf. Sonepar

00553319318

Réf. Fournisseur

7054052

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1024 lm

température de couleur:

3500...3500 K

RONDO IRC90 10W 1024Lm 3500°K 36° INT.BLANC/EXT.NOIR