Cubispot - RONDO IRC90 10W 1024Lm 3500°K 36° INT/EXT BLANC - 7024051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1024 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673192105
Réf. Sonepar
00553319210
Réf. Fournisseur
7024051
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1024 lm
température de couleur:
3500...3500 K
RONDO IRC90 10W 1024Lm 3500°K 36° INT/EXT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: