Cubispot - RONDO IRC90 10W 1026Lm 4000°K 17° INT.BLANC/EXT.NOIR - 7056042

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1026 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673193416
Réf. Sonepar
00553319341
Réf. Fournisseur
7056042
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1026 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir