Cubispot - RONDO IRC90 10W 1026Lm 4000°K 36° INT/EXT BLANC - 7024041

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC90 10W 1026Lm 4000°K 36° INT/EXT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1026 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673192099

Réf. Sonepar

00553319209

Réf. Fournisseur

7024041

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1026 lm

température de couleur:

4000...4000 K

RONDO IRC90 10W 1026Lm 4000°K 36° INT/EXT BLANC