Cubispot - RONDO IRC90 12W 1214Lm 3500°K 24° INT.BLANC/EXT.NOIR - 7055252

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC90 12W 1214Lm 3500°K 24° INT.BLANC/EXT.NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673193331

Réf. Sonepar

00553319333

Réf. Fournisseur

7055252

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

RONDO IRC90 12W 1214Lm 3500°K 24° INT.BLANC/EXT.NOIR