Cubispot - RONDO IRC90 12W 1216Lm 4000°K 24° INT/EXT BLANC - 7025241

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC90 12W 1216Lm 4000°K 24° INT/EXT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1216 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673192242

Réf. Sonepar

00553319224

Réf. Fournisseur

7025241

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1216 lm

température de couleur:

4000...4000 K

RONDO IRC90 12W 1216Lm 4000°K 24° INT/EXT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7025241

De la gamme de produit : Encastrés leds