Cubispot - RONDO IRC90 14W 1380Lm 3000°K 17° INT/EXT BLANC - 7026431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 1380 lm 
- température de couleur - 3000...3000 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673192389
Réf. Sonepar
00553319238
Réf. Fournisseur
7026431
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1380 lm
température de couleur:
3000...3000 K
RONDO IRC90 14W 1380Lm 3000°K 17° INT/EXT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


