Cubispot - RONDO IRC90 14W 1399Lm 3500°K 17° INT.NOIR/EXT.BLANC - 7036451

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC90 14W 1399Lm 3500°K 17° INT.NOIR/EXT.BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1399 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673192761

Réf. Sonepar

00553319276

Réf. Fournisseur

7036451

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1399 lm

température de couleur:

3500...3500 K

RONDO IRC90 14W 1399Lm 3500°K 17° INT.NOIR/EXT.BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7036451

De la gamme de produit : Encastrés leds