Cubispot - RONDO IRC90 14W 1399Lm 3500°K 24° INT/EXT BLANC - 7025451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1399 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673192280
Réf. Sonepar
00553319228
Réf. Fournisseur
7025451
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1399 lm
température de couleur:
3500...3500 K
RONDO IRC90 14W 1399Lm 3500°K 24° INT/EXT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: