Cubispot - RONDO IRC90 8W 819Lm 3000°K 24° INT/EXT BLANC - 7025831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 819 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673192174
Réf. Sonepar
00553319217
Réf. Fournisseur
7025831
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
819 lm
température de couleur:
3000...3000 K
RONDO IRC90 8W 819Lm 3000°K 24° INT/EXT BLANC