Cubispot - RONDO IRC90 DALI 10W 1011Lm 3000°K 17° INT.BLANC/EXT NOIR - 7053332

CopieCopie
Cubispot - RONDO IRC90 DALI 10W 1011Lm 3000°K 17° INT.BLANC/EXT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1011 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673196288

Réf. Sonepar

00553319628

Réf. Fournisseur

7053332

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1011 lm

température de couleur:

3000...3000 K

RONDO IRC90 DALI 10W 1011Lm 3000°K 17° INT.BLANC/EXT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 7053332

De la gamme de produit : Encastrés leds